FCP 101 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 431
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 431
EAN / GTIN 7291075299182
Réf. fabricant 5568084

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 10.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 4.87 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.7 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.89 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.17 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 4.87 mm

De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier