ICM 3175 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: L24050 406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 406
EAN / GTIN 7291075245936
Réf. fabricant 5567120

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 31.75 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 31.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 31.75 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13.03 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 31.0
  • Épaisseur plaquette (S) 17.95 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.93 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout