FCP 086 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 404
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 404
EAN / GTIN 7291075299069
Réf. fabricant 5568070

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 8.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 4.39 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.3 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.44 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.09 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 4.39 mm

De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout