DCN 125-100-15.87A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 1021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1021
EAN / GTIN 7291075293487
Réf. fabricant 3203211

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.492″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6-1/2″ ,Longueur utile (LU) 4.03″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.492″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.508″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.492″
  • Equivalent décimal: 0.492″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.521″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 125
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 4.03″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout