SCD0266-1228-0315SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Réf.: L24020 101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 101
EAN / GTIN 7291075442229
Réf. fabricant 9573122

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.266″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.266″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 12.6″ ,Longueur hors tout (OAL) 14.567″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 12.283″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.266″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.266″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.266″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 12.6″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 14.567″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 12.283″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout