RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: L24010 84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 84
EAN / GTIN 7291075331783
Réf. fabricant 1820760

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 1 mm, Longueur arête de coupe (L) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 0.9 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 1 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 11 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 21 mm