RM-FCR-0450-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: L24010 62
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 62
EAN / GTIN 7291075397147
Réf. fabricant 1813222

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm