• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

RM-FCR-1200-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: L24010 42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article L24010 42
EAN / GTIN 7291075397543
Réf. fabricant 1870679

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur arête de coupe (L) 44 mm, Longueur hors tout (OAL) 151 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 44 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 151 mm