RM-FCR-0500-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: L24010 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 22
EAN / GTIN 7291075397413
Réf. fabricant 1870155

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Longueur arête de coupe (L) 23 mm, Longueur hors tout (OAL) 86 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm