RM-MTR-1050-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: L24010 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 18
EAN / GTIN 7291075369298
Réf. fabricant 1827598

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 10.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 8.4 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm