PS SK30 15 M12 DIN Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: L24000 318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 318
EAN / GTIN 7291075137460
Réf. fabricant 4517010

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 13 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 19 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
  • Longueur hors tout (OAL) 44 mm
  • Taille du corps (SS) 30