• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

PS BT40 45 M16 MAS1 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: L24000 315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Tirettes

Identification et classification

Référence article L24000 315
EAN / GTIN 7291075137293
Réf. fabricant 4517006

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 28 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 40