PS CAT40 45 5/8 MAS1 CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: L24000 294
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 294
EAN / GTIN 7291075137514
Réf. fabricant 4503093

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 13 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 25.15 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11
  • Longueur hors tout (OAL) 57.2 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier