PS CAT50 90 1″ MAS3 CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: L24000 293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 293
EAN / GTIN 7291075137507
Réf. fabricant 4503092

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 21.01 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 21.01 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 90 Degrees
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 50