• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

VDI40 AV-D25-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: L23990 1797
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article L23990 1797
EAN / GTIN 7291075426595
Réf. fabricant 4728837

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 58 mm
  • Longueur corps (LB) 90 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Diamètre collerette (DF) 83 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 65 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 175 mm
  • Longueur attachement (LS) 63 mm
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
Connectez-vous