VDI30 AV-D20-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: L23990 1484
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1484
EAN / GTIN 7291075426557
Réf. fabricant 4728833

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 54 mm
  • Longueur corps (LB) 74 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Diamètre collerette (DF) 68 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 56 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 151 mm
  • Longueur attachement (LS) 55 mm