S M12-L200-C32 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: L23980 550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 550
EAN / GTIN 7291075111545
Réf. fabricant 3110647

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 21 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 78 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout