ETS D25-11-W25-06 T-Slot Endmills

Réf.: L23980 2665
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2665
EAN / GTIN 7291075053739
Réf. fabricant 3100520

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.8 mm, Diamètre coupant (DC) 24.8 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 24.8 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 24.4 mm

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout