ETS D21-9-W16-06 T-Slot Endmills

Réf.: L23980 2661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2661
EAN / GTIN 7291075053722
Réf. fabricant 3100518

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Diamètre coupant (DC) 21.1 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 1

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.1 mm
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 1
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 26.9 mm

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout