E90X D14-W16-06 Fraises en bout pour plaquettes Q/S/XOMT

Réf.: L23980 2517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2517
EAN / GTIN 7291075046649
Réf. fabricant 3181015

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 70 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm
  • Longueur tête (LH) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 22 mm

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier