Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
- Longueur tête (LH) 26 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) H690 TNKX 1005
- Longueur hors tout (OAL) 120 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.6 Degrees
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees