FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 2502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2502
EAN / GTIN 7291075364743
Réf. fabricant 3107343

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.252″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.136″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 9 Degrees

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout