FDN D160-12-40-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 2437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2437
EAN / GTIN 7291075096071
Réf. fabricant 3181162

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.9 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.9 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 33.5 mm

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout