ETS D2.50-.156-W.750-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: L23980 2318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2318
EAN / GTIN 7291075223965
Réf. fabricant 3106822

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.234″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5
  • Type de queue: Weldon