TRIB 2.0-.75SM 6Z Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Réf.: L23980 2029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMSLIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2029
EAN / GTIN 7291075267051
Réf. fabricant 2302280

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.047″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.629″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.047″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.629″

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier