TRIB 40-1.000W 4Z-B Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: L23980 2014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2014
EAN / GTIN 7291075218435
Réf. fabricant 2302261

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.256″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.158″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.535″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
  • Diamètre coupant (DC): 1.575″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.256″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.158″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.535″