SDN D8.0-0.375-16-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 1842
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1842
EAN / GTIN 7291075152326
Réf. fabricant 3102443

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.38″ ,Diamètre coupant (DC) 8″ ,Nombre de dents (CICT) 20 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.394″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 20 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3″ ,Longueur hors tout (OAL) 0.562″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2.38″
  • Diamètre coupant (DC): 8″
  • Nombre de dents (CICT): 20
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.394″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 20
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 126504-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 0.562″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout