FFQ4 D1.50-05-M16-09 Fast Feed Endills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 1820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1820
EAN / GTIN 7291075386776
Réf. fabricant 3323699

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.047″ ,Overall Length (OAL) 2.4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.142″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.933″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.984″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Longueur hors tout (OAL): 2.4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.3 Degrees
  • Couple (TQ): 17.7 lbfxin

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout