FFX4 FD5.00-10-1.50-08 Fraises à surfacer accueillant des plaquettes en ″forme d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance.

Réf.: L23980 1632
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1632
EAN / GTIN 7291075470710
Réf. fabricant 3394314

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.8″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4.386″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.078″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 18 Degrees