ETS D1.25-0.48-W0.75-XN09 T-SLOT Endmills Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 1586
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1586
EAN / GTIN 7291075440430
Réf. fabricant 3393673

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Largeur de coupe (CW) 0.476″ ,Longueur hors tout (OAL) 3-3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Largeur de coupe (CW): 0.476″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0904...
  • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″