S M08-L5.0-W.625 5860 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: L23980 1491
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1491
EAN / GTIN 7291075111675
Réf. fabricant 3110677

Description

Description:

Queues carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08 ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.512″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 3.15″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M08
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout