MF EWX D16-2-040-W20-04 Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: L23980 1454
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1454
EAN / GTIN 7291075310153
Réf. fabricant 3106343

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 9 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 99 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 14.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Longueur tête (LH) 47 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL) 99 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.8 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm
  • Longueur utile (LU) 40 mm

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout