SDN D250-08-60-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 1386
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1386
EAN / GTIN 7291075152197
Réf. fabricant 3102268

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 80.3 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 80.3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 26
  • Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout