ER D08A16-2-M08-08 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: L23980 1182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1182
EAN / GTIN 7291075118087
Réf. fabricant 3101792

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 42.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0802
  • Longueur hors tout (OAL) 42.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 27 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout