TRIB 32-25W-3Z Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: L23980 1128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1128
EAN / GTIN 7291075209334
Réf. fabricant 2301677

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 32.2 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80.43 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3
  • Type de queue Weldon

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout