• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

RCCT 1004MO IC830 Plaquettes de fraisage rondes positives

Réf.: L23970 223
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 223
EAN / GTIN 7291075229547
Réf. fabricant 5680482

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout
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
Connectez-vous