LNKX 1506PNTN DT7150 Tangentially Clamped Inserts with a Reinforced Negative Land for Unfavorable Conditions

Réf.: L23970 214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 214
EAN / GTIN 7291075160628
Réf. fabricant 5605399

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Longueur plaquette (INSL) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.88 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.88 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "TANGMILL" Afficher tout