TTG-16E-28-UN IC908 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Réf.: L23960 1335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23960 1335
EAN / GTIN 7291075348408
Réf. fabricant 5903483

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.14 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier