VCET 1103005R-WF IC907 Plaquettes positives rhombiques à 35° avec arête de planage pour les opérations de finitions à de hautes avances

Réf.: L23950 2509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 2509
EAN / GTIN 7291075196351
Réf. fabricant 5506327

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux WF, Rayon (RE) 0.05 mm, Sens (HAND) Right Hand, Longueur arête de coupe (L) 11.1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux WF
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 11.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.9 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.01 mm/rev