TIP 5P4.0-ISO IC908 Plaquettes réversibles de filetage extérieur, profil complet ISO, rectifiées avec brise-copeau

Réf.: L23940 1432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1432
EAN / GTIN 7291075159868
Réf. fabricant 6403298

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 5.5 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.55 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5.5 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 4 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier