GIQR 8-MT-0.05 IC528 Plaquettes de filetage intérieur avec profil partiel à 60° dans Dmin 8 mm et plus

Réf.: L23940 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 13
EAN / GTIN 7291075102741
Réf. fabricant 6402488

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 7.78 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.59 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 50 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″