UMGR 4.0-A55 IC508 Plaquettes mini pour filetage Whitworth à 55°, profil partiel dans des trous à partir de 5.2 mm et plus

Réf.: L23940 1106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1106
EAN / GTIN 7291075198690
Réf. fabricant 6403065

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.4 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 40 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 24 Threads/″