GFT 1.2J-0.14 IC1008 Plaquettes mono-coupe fines pour tronçonnage, gorges & sciage dans les matériaux doux

Réf.: L23930 582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 582
EAN / GTIN 7291075389388
Réf. fabricant 3345589

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.14 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier