TAG N6.3JT IC908 Premier choix pour tronçonnage, gorges et sciage dans les matériaux doux

Réf.: L23930 56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 56
EAN / GTIN 7291075213898
Réf. fabricant 6004537

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.34 mm, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux JT
  • Rayon (RE) 0.34 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier