GFN 8 IC328 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage et gorges, dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: L23930 525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 525
EAN / GTIN 7291075054941
Réf. fabricant 6002889

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.42 mm, Largeur de coupe (CW) 7.98 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.42 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 7.98 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.2 mm/rev