GFN 3US * IC328 Plaquette mono-coupe de tronçonnage et gorges, pour les avances réduites sur les alliages CrNi et les aciers bas carbone

Réf.: L23930 455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 455
EAN / GTIN 7291075210866
Réf. fabricant 6096245

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux U
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev