GFL 3W - 8D IC354 Plaquette mono-coupe de tronçonnage, brise-copeau avec nervure centrale pour les aciers et aciers inoxydables

Réf.: L23930 453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 453
EAN / GTIN 7291075211672
Réf. fabricant 6002686

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux W
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0 mm/rev

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier