TAG N1.4J IC830 Premier choix pour tronçonnage, gorges et sciage dans les matériaux doux

Réf.: L23930 452
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 452
EAN / GTIN 7291075213881
Réf. fabricant 6004470

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.16 mm, Largeur de coupe (CW) 1.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.16 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 1.4 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier