• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

MGSIL 06-06 Barres en carbure monobloc pour alésage et filetage intérieurs

Réf.: L23920 2610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 2610
EAN / GTIN 7291075112771
Réf. fabricant 2800936

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 59 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 59 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout
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
Connectez-vous