C6 MAHD-JHP Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks and High Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Adapters

Réf.: L23920 2038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2038
EAN / GTIN 7291075309959
Réf. fabricant 2801871

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 50 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 88 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 63